Χαρτοταινία κάλυψης τύπου κρεπ
Χαρτοταινία κάλυψης τύπου κρεπ
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ +60°C 38MMX45M
Αρ. είδους 0992626038
EAN 5204215009314
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν κατάλληλο για στέγνωμα σε φούρνο
- ΟΙ βαφές που απαιτούν στέγνωμα σε φούρνο δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς η ταινία αντέχει σε θερμοκρασίες έως +80 °C
Εξαιρετική πρόσφυση
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις λείες και βαμμένες επιφάνειες, οπότε το προϊόν είναι ιδανικό για τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα αμέσως μετά από τη βαφή για αποτελεσματική εργασία και βέλτιστα αποτελέσματα
Ανθεκτική στην υγρασία και τους διαλύτες
- Ιδανικό προϊόν για εργασίες βαφής με όλα τα συνηθισμένα συστήματα χρωμάτων και βερνικιών
- Προϊόν κατάλληλο επίσης για υγρή λείανση, καθώς είναι ανθεκτικό στην υγρασία
- Για να εξασφαλίζεται η αφαίρεση χωρίς υπολείμματα, η ταινία πρέπει να αφαιρείται αμέσως μόλις στεγνώσει η βαφή ή το βερνίκι
- Προϊόν ακατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η ταινία δεν είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους
- Για όλες τις γενικές εργασίες κάλυψης στους κλάδους οχημάτων και βαφών, π.χ. σε βαμμένα μέταλλα, γυαλί, επιχρωμιωμένα εξαρτήματα και καουτσούκ
- Για στερέωση χαρτιού κάλυψης κατά τις εργασίες βαφής
Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται η κολλητική ταινία πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, διαλύτες ή άλλα χημικά.
Αυτοκόλλητη βάση | Διαλύτης από φυσικό καουτσούκ |
Υλικό πλάτης κολλητικής ταινίας | Εμποτισμένο λεπτό χαρτί κρεπ |
Χρώμα | Κρεμ |
Πλάτος | 38 mm |
Μήκος | 45 m |
Πάχος | 110 µm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 60 °C |
Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm | 8,5 N |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
Αντοχή στην υγρασία | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 20°C και υγρασία 50% |