Βίδα ασφάλισης, πολυαμίδιο Μετρικού τύπου κατά ΕΝ 60423
Βιδωτή τάπα στεγανοποίησης, μετρικού τύπου PA6
(ΕΠ) ΒΙΔΩΤΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΠΑ ΡΑ Μ12Χ1,5
Αρ. είδους 096773012
EAN 4038898254829
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για την ασφαλή στεγανοποίηση μη χρησιμοποιούμενων διαμπερών οπών ή οπών με σπείρωμα
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 |
Σπείρωμα σύνδεσης | M12 x 1,5 |
Διάμετρος κεφαλής | 15 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 6 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -30 to 100 °C |
Υλικό | PA 6 GF30 - Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -30 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 100 °C |