Μάνταλο πόρτας
Μάνταλο πόρτας, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΣΥΡΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 60Χ30MM Α2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |
Επίπεδο στιλπνότητας | Με στίλβωση |
Ύψος ανύψωσης | 20 mm |
Ύψος | 15,7 mm |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό περιβλήματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μοχλού ζύγωθρου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό της ράγας ολίσθησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
∆ιάμετρος ράβδου | 9,5 mm |
Μήκος | 60 mm |
Πλάτος | 30 mm |
Απόσταση οπής (οριζόντια) | 24 mm |
Απόσταση οπής (κατακόρυφη) | 22 mm |
Διάμετρος οπής | 3,5 mm |