Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι καθαρισμού και φροντίδας ταμπλό

Σπρέι καθαρισμού/φροντίδας ταμπλό
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡ.& ΠΕΡΙΠΟΙΗΣ.ΤΑΜΠΛΟ 600ML

Αρ. είδους 0890222

EAN 4045989688050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι καθαρισμού και φροντίδας ταμπλό

Αρ. είδους 0890222
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
Παρέχει εξαιρετική καθαριστική ισχύ και απαλή φροντίδα σε ένα μόνο βήμα.

Καθαρισμός και φροντίδα με ένα μόνο προϊόν


  • Απαιτείται πολύ λίγος χρόνος για τη φροντίδα του εσωτερικού του οχήματος

  • Για γενική χρήση σε όλα τα πλαστικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του οχήματος


Βέλτιστη φροντίδα


  • Φρεσκάρει τα χρώματα

  • Δημιουργεί σατινέ φινίρισμα’


Αντιστατική δράση


Εμποδίζει τη γρήγορη συσσώρευση ρύπων μετά από τον καθαρισμό



Ήπιο σπρέι ψεκασμού


  • Απλή, στοχευμένη χρήση

  • Εφαρμογή με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη


Άρωμα εσπεριδοειδών

Ανακοίνωση

Μην ψεκάζετε πάνω στο παρμπρίζ και στα πλευρικά παράθυρα. Εξαερίστε για λίγο το εσωτερικό του οχήματος μετά από την εφαρμογή.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα εσωτερικού αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Για τα όργανα, τις επενδύσεις των πορτών, τα πλαστικά και τα πατάκια από καουτσούκ.

Οδηγίες

Ψεκάστε απευθείας επάνω στην επιφάνεια που θα καθαριστεί από απόσταση περίπου 20 cm και σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Περιεχόμενα

600 ml

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

318,000 g

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Οσμή/άρωμα

Κίτρινο λεμονιού

Χρώμα

Άχρωμο

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-90 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

0,53 g/l / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες