Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλήρως χαλύβδινος βιδωτός σφιγκτήρας με ξύλινη λαβή

Συμπαγής χαλύβδ. βιδωτός σφιγκτήρας με ξύλινη λαβή
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600Χ120ΜΜ

Αρ. είδους 071467460

EAN 4011231722353

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλήρως χαλύβδινος βιδωτός σφιγκτήρας με ξύλινη λαβή

Αρ. είδους 071467460
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
Για σύσφιγξη εύκαμπτων, ελαστικών και ευαίσθητων τεμαχίων εργασίας με την κλασική λαβή του βιδωτού σφιγκτήρα

Κλασική ανθεκτική σχεδίαση


  • Ακόμα και σε υψηλά φορτία, ο βιδωτός σφιγκτήρας παραμένει διαστατικά σταθερός και ανθεκτικός στη συστροφή χάρη στις συρόμενες και σταθερές ράβδους μονοκόμματης κατασκευής, οι οποίες έχουν επιπλέον διαμορφωθεί με θέρμανση, σκληρυνθεί και επιψευδαργυρωθεί

  • Το σκληρυμένο εν ψυχρώ, τραπεζοειδές σπείρωμα από μαύρο οξείδιο δεν εξασφαλίζει απλώς πολύ ομαλή κίνηση, αλλά είναι και εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή

  • Εξαιρετική αντοχή χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας και την απλή σχεδίαση


Για μεγάλο εύρος εφαρμογών


  • Το προϊόν διατίθεται με διάφορες ικανότητες σύσφιγξης και διάφορα πλάτη λαιμού, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών

  • Βέλτιστη ρύθμιση ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι γαλβανισμένη για προστασία από τη διάβρωση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

600 mm

Προεξοχή (L1)

120 mm

Πλάτος προφίλ (B)

25 mm

Πάχος προφίλ (L2)

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες