Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο χωρίς προστατευτικά καλύμματα
Βιδωτ. σφιγκτ., μαλακός σίδηρος χωρίς προστ. κάλ.
ΣΦΙΓΚ ΧΥΤΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 600Χ120ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας
- Βέλτιστη προσαρμογή ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι κατασκευασμένη με διαδικασία ψυχρής εξέλασης
- Η ενσωματωμένη αντιολισθητική προστασία, η οποία περιλαμβάνει μια ακέφαλη βίδα που εισέρχεται στον οδηγό της ράγας, εμποδίζει τη χαλάρωση και το γλίστρημα του σφιγκτήρα
- Για υψηλή σταθερότητα και αντοχή στη διάβρωση, η ράγα κοίλου προφίλ είναι κατασκευασμένη από ποιοτικό χάλυβα ψυχρής εξέλασης και διαθέτει επιπλέον 6-πλη ράβδωση και γαλβανισμένη επιφάνεια
- Για μέγιστη καταπόνηση χάρη στην άτρακτο με εξελασμένο, σκληρυμένο και βαμμένο τραπεζοειδές σπείρωμα
- Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή
- Το προϊόν διατίθεται με διάφορα πλάτη σύσφιγξης, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 600 mm |
Προεξοχή (L1) | 120 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 35 mm |
Πάχος προφίλ (L2) | 11 mm |