Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βούρτσα τροχών Πτυχωτό χαλύβδινο σύρμα, με στέλεχος

Βούρτσα τροχού με στέλεχος
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΡΜΑΤ.ΣΤΡΟΓΓ.60ΜΜ

Αρ. είδους 071469 11
EAN 4011231722841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βούρτσα τροχών Πτυχωτό χαλύβδινο σύρμα, με στέλεχος

Αρ. είδους 071469 11
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
Ιδανικό εργαλείο για διάφορες εργασίες σε εξαρτήματα από χάλυβα και χυτοσίδηρο
  • Αυξημένη σταθερότητα κατά το βούρτσισμα

  • Πτυχωτές συρμάτινες τρίχες που στηρίζουν η μία την άλλη

  • Για χρήση σε σπειροτόμους και δράπανα
Ανακοίνωση
  • Οι υψηλές ταχύτητες βελτιώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της βούρτσας

  • Μόνο τα άκρα της τρίχας ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας

  • Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
Παρατηρήσεις για τη χρήση (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος)
ΜέτρησηΠεριμετρική ταχύτηταΔιάμετρος βούρτσαςΠάχος σύρματοςΜήκος τρίχας
Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος
Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος
Η βούρτσα δημιουργεί γρέζι
Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα
ΕφαρμογέςΠεριμετρική ταχύτητα [σε m/s]
1520253035404550
Αφαίρεση γρεζιών 25 - 35
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης 35 - 45
Αφαίρεση πουριού 35 - 45
Βερνίκι 30 - 40
Μηχανική κατεργασία πλαστικού15 - 25
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για αφαίρεση σκουριάς, βαφής, ρύπων κ.λπ.

  • Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

  • Ελαφριές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών

Διάμετρος x ωφέλιμο πλάτος x διάμετρο άξονα (DxAxS)

60 x 13 x 6 mm

Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H)

14 mm

Διάμετρος σύρματος

0,30 mm

Υλικό του σύρματος

Χάλυβας

Σχεδίαση

Κυματοειδές

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ευθύγραμμο τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

15000 U/min(rpm)

Πρότυπο ΕΝ

1083-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή