Ράγα στερέωσης 60 x 37 αλουμίνιο (EN-AW-6063 T6)
Ράγα στερέωσης 60x37
ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝ. 60Χ37 3150ΜΜ
Αρ. είδους 0865760315
EAN 4053479041117
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλευρική ράγα στερέωσης
- Απλή τοποθέτηση που εξοικονομεί χρόνο
- Πλευρικές νευρώσεις
- Εγγυημένη βέλτιστη θετική στερέωση μέσω τριβής
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος | 3150 mm |
Ύψος | 60 mm |
Πλάτος | 37 mm |
Εγκάρσια ροπή αδράνειας | 14,622 cm⁴ |
Διαμήκης ροπή αδρανείας | 4,999 cm⁴ |
Συντελεστής διατομής, άξονας X | 4,815 cm³ |
Συντελεστής διατομής, άξονας Υ | 2,562 cm³ |
Υλικό | Αλουμίνιο |