Εξολκέας ακροδεκτών, διπλό σκέλος, έκταση 60 mm
Εξαγωγέας ακροδ. δύο βραχ., πλάτος έκτασης 60 mm
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡ.- ΥΑΛΟ/ΣΤΗΡΩΝ 60MM
Αρ. είδους 0714522060
EAN 4024835926614
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ εύχρηστος εξολκέας
Λαβή σχήματος Τ για άνετη και ασφαλή εργασία.
Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη απόσπασης τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα άγκιστρα του εξολκέα γύρω από το αντικείμενο
Σφυρήλατα άγκιστρα
Αιχμές άγκιστρων κατεργασμένες με ακρίβεια
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 60 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 40 mm |
Μήκος ατράκτου | 60 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 5 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 2 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 10 mm |