Τυφλά στεγανά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσίνι κλ. άκρου, θολ. κεφαλή, αλουμ./A2
(ΕΠ)ΠΕΤΣΙΝΙΑ (6,0-8,0)-4X12,5
Αρ. είδους 0937140125
EAN 4011231861007
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κεφαλή μανδρελιού πριτσινώματος συγκράτησης
- Πολύ παχύ τοίχωμα του σώματος του πριτσινιού χάρη στο λεπτότερο μανδρέλι, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή αντοχή διάτμησης
- Στέλεχος πριτσινιού σε σχήμα κυπέλλου
- Πριτσίνι ανθεκτικό στον αέρα και σε ψεκασμό νερού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d1 x l1) | 4 x 12,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 6,0-8,0 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1600 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2200 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!