Εξολκέας
Εξαγωγέας
ΓΕΦΥΡΑ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ 60-165ΜΜ
Αρ. είδους 0714524150
EAN 4024835927123

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ρύθμιση τραβέρσας με εξαγωνικά παξιμάδια στα σκέλη του εξολκέα
- Τραβέρσα από μαλακτό χυτοσίδηρο
- Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
- Σκέλη υψηλής αντοχής
Φύλλα δεδομένων(X)
Μετά την αποκόλληση, τα πόδια του εξολκέα βιδώνονται στη λεπίδα αποκόλλησης και μοντάρεται η τραβέρσα. Η άτρακτος βιδώνεται κόντρα στον άξονα. Σφίγγοντας την άτρακτο αποσπάται το προς εξόλκευση εξάρτημα προσεκτικά και με ασφάλεια από τον άξονα.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (A) | 60-165 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 230 mm |
Μήκος ατράκτου | 170 mm |
Επιφάνεια της ατράκτου | Νιτροενανθρακωμένο |
Υλικό ατράκτου | Χάλυβας |
Υλικό διασταυρούμενου τεμαχίου | Μαλακτός χυτοσίδηρος |
Επιφάνεια διασταυρούμενου τεμαχίου | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Διάσταση σπειρώματος | M18 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!