Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 6 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Πολύγωνο κλειδί, συλ. 6 τμχ., πολύ μακρύ
ΣΕΤ ΔΙΠΛΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ 6ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071423550
EAN 4053479369570
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή έξι πολύγωνων κλειδιών μετρικού τύπου
- Παρέχεται σε στιβαρή τυλιγόμενη θήκη για προστατευμένη αποθήκευση των πολύγωνων κλειδιών
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 475-2
- Εξαιρετικά μακρύ στέλεχος και λεπτές κεφαλές για εργασία και στους πιο στενούς χώρους
- Ιδανικό για εργασίες σε φλάντζες αξόνων με καρδανικό σύνδεσμο, αρθρώσεις αξόνων, σφαιρικές αρθρώσεις, συνδέσμους, κοχλιώσεις συνδέσμων αξόνων
- Ίσια κλειστά άκρα με τόξο ταλάντευσης 12°
- Κεφαλές με λεπτό τοίχωμα, φρεζάτες και στις δύο πλευρές
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες για ασφαλές κράτημα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Φλάντζες αξόνων με καρδανικό σύνδεσμο, αρθρώσεις αξόνων, σφαιρικές αρθρώσεις, σύνδεσμοι, κοχλιώσεις συνδέσμων αξόνων.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm |
ΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ SW10X11MM ΠΟΛ ΜΑΚΡ292Μ
ΔΙΠΛ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 12Χ14MM
ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 13Χ15MM
ΔΙΠΛO ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 16Χ18MM
ΠΟΛΥΓΩΝΟ EXTRA ΜΑΚΡΥ WS17X19 410ΜΜ
ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 22Χ24MM