Πένσα καλωδίων, σετ
Πένσα καλωδίων, σετ 6 τμχ.
ΣΕΤ ΠΡΕΣΑΣ 6ΤΕΜ.
Αρ. είδους 0714107920
EAN 4050641041821
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σετ πένσας καλωδίων με αυτόματη καστάνια, ρυθμιζόμενο κλείδωμα και ξεκλείδωμα με σημείο πίεσης
Περιλαμβάνει 5 εναλλάξιμα ένθετα προφίλ σύσφιγξης για:
Άκρο Α
- Για μονωμένους και μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 0,5–6,0 mm² (κόκκινο, μπλε, κίτρινο)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Άκρο B
- Για κλειστούς, μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Άκρο C
- Για ανοιχτούς και μη μονωμένους κρίκους καλωδίων, 0,5-6,0 mm², πλάτους έως 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Άκρο D
- Μικρά, μονωμένα ακροχιτώνια καλωδίων με και χωρίς κολάρο, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Άκρο F
- Μεγάλα, μονωμένα ακροχιτώνια καλωδίων, 6-16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE
QCHINRT-F.INSUCBLLUG
QCHINRT-F.CLSDUNINSUCBLLUG
QCHINRT-F.CRMPPLRS
QCHINRT-F.WENDFERW./WO.COL
QCHINRT-F.WENDFER