Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή κατσαβιδιού με εξαγωνική ενίσχυση

Βάση λαβής κατσαβιδιού για λεπίδα 6 mm
ΛΑΒΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 6ΜΜ

Αρ. είδους 06134731

EAN 4038898272618

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαβή κατσαβιδιού με εξαγωνική ενίσχυση

Αρ. είδους 06134731
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
Λαβή κατσαβιδιού 2 συστατικών με εξαγωνική επιχρωμιωμένη ενίσχυση με βουρτσισμένο φινίρισμα και βάση για εξαγωνικό στέλεχος 6,00 mm
  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με μαλακό εξωτερικό υλικό που εφαρμόζει τέλεια στο χέρι

  • Αποτελεσματική μετάδοση ισχύος χάρη στην ασφαλή πρόσφυση των εργονομικών εσοχών για τα δάκτυλα και τις επίπεδες πλευρές

  • Με το εξαγωνικό ένθετο μπορεί να εφαρμόζεται ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, καθώς λειτουργεί ως εξαγωνική ενίσχυση

  • Εύκολη εναλλαγή στελεχών με τη βάση στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

6 mm

Μήκος λαβής/πλάτος λαβής

120 / 40 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

10 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αναστρέψιμη λεπίδα για κατσαβίδι

ΑΝΤ/ΚΟ ΚΑΤΣΑΒ ZEBRA 6MM ΦΙΛΙΠΣ

x 1 Ποσότητα
Αναστρέψιμη λεπίδα για κατσαβίδι

ΑΝΤ/ΚΟ ΚΑΤΣΑΒ ZEBRA TX 20-25

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες