Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια
Πλαστικό πώμα κάλυψης για εξαγωνική κεφαλή
ΠΩΜΑ ΓΚΡΙ. ΚΑΛΥΨ. ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΕΞΑ.ΚΕΦ.Μ6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χρώματα: μαύρο, άσπρο, γκρι
- Υλικό: Πολυαιθυλένιο (χωρίς σταθεροποίηση UV)
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C έως +60 °C (στιγμιαία 80 °C) χωρίς μηχανική τάση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Ασημί γκρι RAL 7001 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για βίδα | M6 |
Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Ύψος (h1) | 12,3 mm |
Κατάλληλη για | Εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια |