Ροδέλα σύσφιγξης
Ροδέλα σύσφιγξης PA
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΗ Φ6
Αρ. είδους 042100006
EAN 4050642771475
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Πολυαμίδιο
- Χρώμα: φυσικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Γενική μηχανολογική σχεδίαση, παιχνίδια, μηχανοκίνητα οχήματα, βαγονέτα, ηλεκτρικός εξοπλισμός
Μη αποσπώμενη διάταξη συγκράτησης βίδας σε συνδυασμό με βίδα πλήρους σπειρώματος
- Απαιτείται ελάχιστη κατεργασία, δεν χρειάζεται ειδικό εργαλείο
- Χάρη στη σχεδίαση του δακτυλίου σύσφιγξης, μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε πολλές κατασκευές, χωρίς να χρειάζονται δομικές αλλαγές
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 12,5 mm |
Πάχος (h1) | 2,75 mm |
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περιοχή εφαρμογής | Συμμόρφωση με την Οδηγία περί Μηχανημάτων |