Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κύλινδρος λεπίδας λείανσης Με αυλάκι 6 mm και 19 οπές για μηχανήματα λείανσης επιφανειών

Κύλινδρος λείανσης με πτερύγια
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΤ.P80 100X100MM

Αρ. είδους 067290080
EAN 4011231553629
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με εσοχή 6 mm και 19 οπές για μηχανήματα λείανσης επιφανειών.
  • Μεσαία σκληρότητα

  • Συνθετικό κορούνδιο

  • Δίσκοι λείανσης συγκολλημένοι με συνθετική ρητίνη

  • Περιμετρική ταχύτητα: Καθορίζεται από το μηχάνημα που χρησιμοποιείται, αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 m/s = 3.700 rpm
Ανακοίνωση

Γενικές οδηγίες εργασίας: Σε υψηλές ταχύτητες, ο χοντρός κόκκος ενεργεί ως λεπτότερος κόκκος, ενώ στις χαμηλές ταχύτητες περιστροφής ο λεπτός κόκκος ενεργεί ως πιο χοντρός κόκκος.


Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά.


Όταν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, δεν πρέπει να αυξάνετε την πίεση επαφής, αλλά να χρησιμοποιείτε πιο χοντρό κόκκο.


Προσοχή: Προσέξτε την κατεύθυνση λειτουργίας! Τα εργαλεία είναι κατάλληλα μόνο για δεξιόστροφη περιστροφή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Υλικά προς επεξεργασία: Σφυρήλατος χάλυβας, μαλακός χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος, ανθρακούχος χάλυβας, χάλυβας βαθιάς διέλαξης, χαλύβδινες ταινίες, ψευδάργυρος χυτευμένος με έγχυση, μη σιδηρούχα μέταλλα, χάλυβες χρωμίου-νικελίου και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, ξύλο.


Για προπαρασκευαστική λείανση και στιβαρή δόμηση. Εξαλείφει τις γρατσουνιές, τη σκουριά, την παλιά βαφή και τα γρέζια.


Ακόμη και βαθιές γρατσουνιές σε ανοξείδωτο χάλυβα εξαλείφονται με τον κόκκο 40.

Διάμετρος x πλάτος x οπή διάτρησης

100 x 100 x 19 mm

Σχεδίαση

Με κωνική σφήνα 6 mm

Μέγεθος πλέγματος

80

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

30 m/s

Υλικό λειαντικού μέσου

Κανονικό κορούνδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες