Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί
Μονό γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6 SW0-24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3117/ISO 6787
- Επιφάνεια: στιλβωμένη κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
|  | |
| Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 24 mm | 
| Μήκος (L) | 161 mm | 
| Μήκος σε ίντσες (L) | 6 in | 
| Μέγ. εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 50 mm | 
| Πάχος σιαγόνων (T) | 5,3 mm | 
| Πάχος (S) | 10,8 mm | 
| Θέση σιαγόνας | 22,5 Degree |