Παξιμάδια εξάτμισης με φλάντζα Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος
Παξιμάδι εξάτμισης, τύπος S
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΥΦΛΟ OPEL8 M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Διάμετρος κολάρου (d1) | 17 mm |
Ύψος (h1) | 10 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 13 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Με επιχάλκωση |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 854906 |