Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδια εξάτμισης με φλάντζα Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος

Παξιμάδι εξάτμισης, τύπος S
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ OPEL M8

Αρ. είδους 036561
EAN 4011231346658

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Διάμετρος κολάρου (d1)

17 mm

Ύψος (h1)

8 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

13 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Με επιχάλκωση

Σχεδίαση

Με φλάντζα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

1448187, 2066915

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες