Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αλφάδι φυσαλίδας με μαγνήτες

Αλφάδι φυσαλίδας από ελαφρύ μέταλλο, μαγνήτης
ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 6 ΜΑΓNΗΤΩΝ L180CM

Αρ. είδους 0714644318

EAN 4050642402638

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αλφάδι φυσαλίδας με μαγνήτες

Αρ. είδους 0714644318
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
Ανθεκτικό αλφάδι φυσαλίδας χαμηλού βαθμού συστροφής με μαγνήτη, δύο φιαλίδια και λείες πλευρικές επιφάνειες. Διατίθεται σε διάφορα μήκη.

Ευκολία χρήσης


  • Οι πολύ ισχυροί μαγνήτες εμποδίζουν την ολίσθηση πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες

  • Πολύ λεία επιφάνεια με κόκκινη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για εύκολο καθάρισμα

  • Ανθεκτικό και στιβαρό προϊόν κατάλληλο για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας


Για εργασίες ακριβείας


  • Μπλοκ φιαλιδίου αλφαδιού από ακρυλικό γυαλί με ενσωματωμένους ανοξείδωτους δακτυλίους ένδειξης και φθορίζον υγρό

  • Βελτιστοποιημένη κίνηση δείκτη για εργασίες ακριβείας σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες

  • Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το αλφάδι φυσαλίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η μεταλλουργία, η εγκατάσταση οικιακών τεχνολογιών, η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και η κηπουρική.

Μήκος (L)

180 cm

Ύψος (H)

20 mm

Πλάτος (B)

50 mm

Αριθμός μαγνητών

6 Stck(pcs)

Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος)

0,5 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος)

0,75 mm/m

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες

0,029 μοίρες

Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις

0,043 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες