Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδια εξάτμισης με φλάντζα Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος

Παξιμάδι εξάτμισης, τύπος S
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ BMW SW12 M8

Αρ. είδους 03658

EAN 4011231346702

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδια εξάτμισης με φλάντζα Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος

Αρ. είδους 03658

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας 6, επιχαλκωμένος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Διάμετρος κολάρου (d1)

17 mm

Ύψος (h1)

8,6 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

12 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Με επιχάλκωση

Σχεδίαση

Με φλάντζα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

11621711954, A1201420072

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες