Βίδα έμπηξης, 6 οπών, γαλβανισμένη
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, εξαγωνικό σχήμα ( 3508032109)
ΒΙΔΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 7Χ50ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γαλβανισμένος χάλυβας, εξαγωνικό σχήμα
Καλύψτε τη βάση της βίδας με ένα πώμα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος (d) | 7 mm |
Διάμετρος άξονα (ds) | 7 mm |
Μήκος (l) | 50 mm |
Μήκος άξονα (l1) | 9,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 120 μοιρών |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k) | 0,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | IS4 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Μορφότυπος σπειρώματος | Μονό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 40 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 4,8 mm |
Σχήμα άκρου | Επίπεδα |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Grad(degree) |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 45 Grad(degree) |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Σώμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!