Πείρος ώθησης με σπείρωμα Μ6
Καρφί τοποθετούμενο χειροκίν. με πόντα, σπείρ. Μ6
ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6Χ25ΜΜ
Αρ. είδους 02326 25
EAN 4011231285537
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την τοποθέτηση πλαστικών κλιπ με σπείρωμα σύνδεσης M6 σε σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή δομικά υλικά με κρουστική στερέωση
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σπείρωμα σύνδεσης | M6 |
Μήκος (L) | 23,5 mm |
Διάμετρος κολάρου (D) | 8,8 mm |
Ύψος κοπής (h) | 8 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!