Πείρος ώθησης με σπείρωμα Μ6
Καρφί τοποθετούμενο χειροκίν. με πόντα, σπείρ. Μ6
ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ6Χ15ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την τοποθέτηση πλαστικών κλιπ με σπείρωμα σύνδεσης M6 σε σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή δομικά υλικά με κρουστική στερέωση
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σπείρωμα σύνδεσης | M6 |
Μήκος (L) | 13,5 mm |
Διάμετρος κολάρου (D) | 8,8 mm |
Ύψος κοπής (h) | 8 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!