Ρυθμιζόμενη πένσα
Ρυθμιζόμενη πένσα
ΚΑΒΟΥΡΑΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6-60ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λαβή με πλαστική επικάλυψη
Σιαγόνες: παράλληλες, λείες και επιχρωμιωμένες
Καμία ζημιά στο τεμάχιο εργασίας χάρη στη μηδενική επιφανειακή πίεση παλινδρόμησης
Ρύθμιση με κουμπί
Δυνατότητα ρύθμισης απευθείας πάνω στο τεμάχιο εργασίας
Σύνδεσμος: σύνδεσμος τύπου κιβωτίου
Μεταφορά δύναμης: 10x
Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
Η διαδρομή ανάμεσα στις επιφάνειες πρόσφυσης επιτρέπει τη γρήγορη σύσφιγξη και χαλάρωση βιδωμένων συνδέσεων με χρήση της αρχής λειτουργίας της καστάνιας
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλη για το πιάσιμο, τη συγκράτηση, τη συμπίεση και το λύγισμα τεμαχίων εργασίας. Κατάλληλη επίσης για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με επικάλυψη χωρίς πρόκληση ζημιάς.
![]() | |
Μέγ. εύρος συγκράτησης | 60 mm |
Μέγ. περιοχή συγκράτησης σε ίντσες | 2-3/8 in |
Μήκος (L) | 300 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 22,0 mm |
Πάχος σιαγόνων (C) | 10 mm |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |