Εργαλεία επιθεώρησης Συλλογή 6 τεμαχίων
Σετ εργαλείων επιθεώρησης, 6 τεμάχια.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 6ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071535 900
EAN 4047376969933
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όλα τα βασικά εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, μέσα σε τσάντα εργαλείων μικρών διαστάσεων
- Η ανθεκτική τσάντα με φερμουάρ προστατεύει τα εργαλεία υψηλής ποιότητας
- Ο τηλεσκοπικός μαγνήτης διαθέτει μαγνητική δύναμη συγκράτησης 500 γραμμαρίων και έχει μήκος 155 έως 670 mm
- Ο μαγνήτης συλλογής μήκους 460 mm διαθέτει πλαστική λαβή και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε όποτε χρειάζεται χάρη στο εύκαμπτο στέλεχός του
- Με τον μικρό στρογγυλό καθρέφτη των 30 mm στην τηλεσκοπική ράβδο (μήκους 295 έως 735 mm), μπορείτε να βλέπετε ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Το ορθογώνιο έλασμα με γυάλινο καθρέφτη (43 x 65 mm) τοποθετείται εύκολα στην τηλεσκοπική ράβδο
- Η εύκαμπτη αρπάγη με δαγκάνα μήκους 500 mm διαθέτει εύκαμπτο στέλεχος που διατηρεί το προκαθοριζόμενο σχήμα του. Η δαγκάνα μπορεί να πιάνει αντικείμενα μεγέθους έως 22 mm
- Ο σταθερός φακός τσέπης με LED υψηλής απόδοσης είναι εστιαζόμενος, διαθέτει προστασία IP54, αναδέτη και κλιπ στερέωσης (οι μπαταρίες AAA δεν περιλαμβάνονται κατά την παράδοση)
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 320 x 20 x 220 mm |
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ L460MM
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 295Χ735ΜΜ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 65X43MM

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ L500MM

TRCH-W1-LED-1XAAA