Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 8 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Γερμ/γωνο κλειδί με καστ., βαθιά κλίση, σετ 8 τμχ.
ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Ζ 6-22ΜΜ 8ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071330540
EAN 4024835152037
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή 8 τεμαχίων με πολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου με βαθιά κλίση
- Πολύγωνα κλειδιά υψηλής ποιότητας σε συλλογή 8 τεμαχίων
- Αυτό τα κάνει ιδανικά για χρήση ως βασικό εξοπλισμό σε συνεργεία
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το πολύγωνο κλειδί έχει βαθιά κλίση 18° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο.
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 838/ISO 3318
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 8 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |