Γερμανοπολύγωνο κλειδί, συλλογή, κοντός τύπος
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, συλλογή, κοντό POWERDRIV
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6-22ΜΜ 17ΤΕΜ.


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: Άκρο δακτυλίου POWERDRIV®, διεξαγωνικό
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, κεφαλές και δακτύλιος με στίλβωση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 15°, κλίση σιαγόνας 15°
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 17 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm |

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΤ 17ΤΕΜ.