Σετ προσαρμογέων 6 σε 2, επαγγελματικό 2 τεμάχια
Σετ προσαρμογέων 6 σε 2, 2 τμχ.
ΣΕΤ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 6 ΣΕ 2, 2ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952001365
EAN 4046777026351
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
2 αντί για 6 προσαρμογείς
Ένας κινητός πίρος με τετραγωνική υποδοχή εξασφαλίζει την εφαρμογή των προσαρμογέων ανάλογα με τις ανάγκες σας αντικαθιστώντας τους τυπικούς προσαρμογείς. Μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε είτε για σμίκρυνση είτε για μεγέθυνση
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1x μέγεθος 1: 1/4 ίντσας σε 3/8 της ίντσας, μήκος: 50 mm
- 1x μέγεθος 2: 3/8 ίντσας σε 1/2 της ίντσας, μήκος: 65 mm
- Με με τον συνδυασμό τους, υπάρχει επίσης δυνατότητα μετατροπής από 1/4 ίντσας σε 1/2 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων | 2 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 230,000 g |