Εξολκέας γενικής χρήσης για 6 διαφορετικούς εξολκείς με δύο και τρία σκέλη
Εξολκέας γενικής χρήσης, σετ
ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΔΙΠΟΔ.-ΤΡΙΠΟΔ.130ΜΜ
Αρ. είδους 071452 500
EAN 4024835926652
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη γκάμα εξοπλισμού για αρθρωτή διαμόρφωση του συστήματος
Ο εξολκέας προσαρμόζεται τέλεια ανάλογα με τις περιστάσεις. Δυνατότητα ασφαλούς συγκράτηση με τρία σκέλη του εξολκέα ή χρήσης με δύο μόνο σημεία επαφής όταν υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί.
Η γεωμετρία του μακριού, ευλύγιστου άγκιστρου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δυσπρόσιτα σημεία
Ευελιξία ακόμη και σε κλειστούς χώρους
Παραδίδεται σε βαλιτσάκι που περιέχει: μία εγκάρσια δοκό με δύο σκέλη και μία με τρία σκέλη, 9 άγκιστρα σε 3 μεγέθη, 1 άτρακτο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 130 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B1) | 100 mm |
Βάθος σύσφιγξης 2 (B2) | 200 mm |
Βάθος σύσφιγξης 3 (B3) | 250 mm |
Μήκος ατράκτου | 140 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 27 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 6 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3,6 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 2,5 t |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |