Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ εξολκέων σφαιρικών αρθρώσεων γενικής χρήσης για αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά 6 τεμάχια

Εξολκέας σφαιρ. συνδέσμων γεν. χρήσ.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΙΧ/ΒΑΝ

Αρ. είδους 1952003680

EAN 4058794955774

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ εξολκέων σφαιρικών αρθρώσεων γενικής χρήσης για αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά 6 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003680
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
Σετ εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση σφαιρικών ενώσεων γύρω από τον άξονα.
  • Εξαιρετικά στιβαρή, σφυρήλατη έκδοση με 4 εναλλάξιμες περόνες εισαγωγής

  • Οι εξαιρετικά λεπτές περόνες εισαγωγής και η επίπεδη κεφαλή πίεσης στη μονάδα βάσης επιτρέπουν την τοποθέτηση του εξολκέα ακόμα και σε στενούς χώρους

  • Με κεντρική άτρακτο για αδιαβάθμητα μεταβλητό πλάτος ανοίγματος από 25 - 90 mm. Η οβάλ αυλάκωση στο σημείο επαφής της ατράκτου πίεσης παρέχει ασφαλή καθοδήγηση με διαφορετικά πλάτη ανοίγματος

  • Η άτρακτος πίεσης με τραπεζοειδές σπείρωμα διαθέτει δύο κεφαλές οδήγησης έτσι ώστε η κεφαλή οδήγησης να βρίσκεται ανάμεσα ή έξω από τις σιαγόνες, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο. Η χρήση κρουστικού κατσαβιδιού παρέχει επίσης πολύ αποτελεσματικούς παλμούς περιστροφής του εξαρτήματος

  • Πολύ μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα ελαφριά φορτηγά


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 μονάδα βάσης με άτρακτο πίεσης με κεντρικό και τραπεζοειδές σπείρωμα

  • 4 σιαγόνες περονών εισαγωγής 24 – 27 – 31 – 36 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Γενικά κατάλληλος για ράβδους ώθησης καλωδίων, κατευθυντήριες ράβδους και συνδέσμους στήριξης

  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για τα νέα μοντέλα με αλουμινένιους άξονες συστημάτων διεύθυνσης. Σε αυτά τα μοντέλα, οι σφαιρικές ενώσεις είναι συχνά πολύ μεγάλες και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, π.χ. σε VW, Audi, BMW και Mercedes Benz

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων 1.2344

Ελάχ. πλάτος σιαγόνας (εσωτερικό)

25-90 mm

Μήκος

160 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6190,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες