Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση
Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 6ΜΜ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σύνδεση σε δευτερόλεπτα
- Γενικής χρήσης
- Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού
- Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά
- Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς
- Δεν διαβρώνεται
- Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός
- Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πίεση λειτουργίας 0-35 bar
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 6 mm |
Μήκος (L) | 55 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 27 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 21 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 100 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!