Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή κοπίλια Με διπλής θηλιάς, επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με διπλή θηλιά
ΠΕΡΟΝΗ ΔΙΠΛΗ Γ/Β 5X92

Αρ. είδους 04735 3
EAN 4011231402200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για τη στερέωση μπουλονιών, σωλήνων, ραφιών κ.λπ.

  • Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Κοπή άκρων χωρίς γρέζια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5 mm

Μήκος (l1)

92 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

30 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3)

26-34 mm

Διάμετρος οπής

6,0 mm

Άλλο πρότυπο

WN 473

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Με διπλές οπές