Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας με εσοχή
Επιψευδαργυρωμ. χάλυβας, με παξιμάδι και ροδέλα
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 5X20
Αρ. είδους 021042
EAN 4011231264884
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι πινακίδες κυκλοφορίας δεν πρέπει να γίνονται δυσανάγνωστες λόγω των βιδών, επομένως:
- Εάν τοποθετηθούν βίδες επάνω σε γράμματα ή αριθμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαύρα πώματα.
- Εάν τοποθετηθούν βίδες επάνω στη λευκή/έγχρωμη επιφάνεια της πινακίδας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λευκά/έγχρωμα πώματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!