Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αποσκωριωτικό υδραυλικών

Υγρό αφαίρεσης αλάτων
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 5L

Αρ. είδους 089378

EAN 4050641033888

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αποσκωριωτικό υδραυλικών

Αρ. είδους 089378
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
Καθαριστικό που διαλύει τα άλατα, τον πουρί και τη σκουριά σε συστήματα κυκλοφορίας νερού με χρωματική ένδειξη

Σύστημα χρωματικής ένδειξης


Το καθαριστικό αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο για να υποδείξει πότε έχει εξαντληθεί η δραστικότητα του υγρού αφαλάτωσης και χρειάζεται νέα δόση ή εφαρμογή.



Γενικής χρήσης


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα κυκλοφορίας νερού

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λουτρό εμβάπτισης αφαίρεσης αλάτων για εξαρτήματα


Σύνθεση με υψηλή αναλογία αντιδιαβρωτικών ουσιών που προστατεύουν τα υλικά


Το υλικό προστατεύεται αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από τη διαδικασία καθαρισμού.



Ευκολία χρήσης


Ανάλογα με τα ιζήματα, διαλύστε το συμπυκνωμένο υγρό σε αναλογία 1:1 έως 1:2 με νερό



Κατάλληλο για όλα τα κοινά ευρέσιμα υλικά σε κατασκευές λεβήτων



Ελαφριά οσμή

Ανακοίνωση

Το υγρό αφαλάτωσης δεν πρέπει να διοχετεύεται απευθείας στο αποχετευτικό σύστημα ή στο έδαφος. Το σύστημα θα πρέπει να ξαναγεμίζεται με νερό το συντομότερο δυνατό για να εμποδίζεται η ατμοσφαιρική διάβρωση. Ξεπλύνετε καλά με νερό μετά από τη χρήση. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές σε μη οικείες επιφάνειες όπου χρειάζεται.


Προστατεύει από τον παγετό!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό ανθεκτικών στα οξέα εναλλακτών θερμότητας, σωλήνων, θερμοσιφώνων, λεβήτων, συστημάτων ψύξης, αντλιών και βαλβίδων κ.λπ.


Αφαιρεί τα άλατα, το πουρί και τη σκουριά καθώς και τις άλγες και τους μύκητες.

Περιεχόμενα

5 l

Βάρος περιεχομένου

5,35 kg

Χημική βάση

Αμιδοσουλφονικό οξύ

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Κόκκινο

Τιμή pH

0,4

Συνθήκες για την τιμή pH

στους 20°C

Πυκνότητα

1,068 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 30°C

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Δοχείο

Κάνιστρο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες