Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα
Ισχυρό καθαριστικό για ζάντες
ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 5L
Αρ. είδους 089347605
EAN 4045989910106
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στη σύνθεση γέλης
- Δεν κυλά, οπότε το προϊόν μπορεί να εκδηλώσει την πλήρη δράση του
- Μαλακώνει αποτελεσματικά ακόμη και την πιο επίμονη βρομιά, π.χ. σκόνη από θερμουίτ φρένων, πίσσα, λάδι και χώμα
Δεν περιέχει οξέα
- Προστατεύει το υλικό και την επιφάνεια
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για στιλβωμένες ζάντες από κράμα υψηλής ποιότητας
- Δεν είναι επικίνδυνη ουσία, είναι ασφαλής για τον χρήστη
Φιλική προς τον χρήστη
- Δεν κυλά, οπότε είναι οικονομικό
- Ευχάριστη οσμή, όχι έντονη
- Υπάρχει δυνατότητα παρατεταμένης έκθεσης (έως και 30 λεπτά)
- Διαχωρίζεται εύκολα, π.χ. σε ακάθαρτο νερό σύμφωνα με το Ö-Norm (αυστριακό πρότυπο) δοκιμή B5105
Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές ζάντες τροχών ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών ελαφρού κράματος και τις χαλύβδινες ζάντες τροχών.
Ψεκάστε σχολαστικά στις ζάντες των τροχών. Αφήστε το να δράσει για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια καθαρίστε με το χέρι ή σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί εάν παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής (έως 30 λεπτά το ανώτερο) και με τη χρήση βούρτσας εφαρμογής.
Στις βιδωμένες και γυαλισμένες ζάντες τροχών, πρέπει να ξεπλένετε καλά (ειδικά τις βιδωτές συνδέσεις) με καθαρό νερό.
Περιεχόμενα | 5 l |
Βάρος περιεχομένου | 5,1 kg |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Χημική βάση | Αλκαλική επιφανειοδραστική ουσία |
Οσμή/άρωμα | Φρουτώδες |
Χρώμα | Ρόδινο |
Τιμή pH/συνθήκες | 10 / χωρίς αραίωση |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,14 g/cm³ / στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Βιοδιασπώμενο | Ναι |