Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντομοαπωθητικό Με αφρό ειδικής σύνθεσης

Αφρός αφαίρεσης εντόμων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ 5L

Αρ. είδους 0893470002

EAN 4062856475858

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντομοαπωθητικό Με αφρό ειδικής σύνθεσης

Αρ. είδους 0893470002
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
Για γρήγορη και αξιόπιστη απομάκρυνση υπολειμμάτων εντόμων σε επιφάνειες από γυαλί, χρώμιο, βαφή και πλαστικό

Η αποτελεσματική σύνθεση του ενεργού αφρού βαθιάς δράσης αφαιρεί ακόμα και την πιο επίμονη ρύπανση από κολλημένα και ξεραμένα έντομα γρήγορα και χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια.


Ιδανική για χρήση πριν από το πλύσιμο οποιουδήποτε αυτοκινήτου.



Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή


Ιδανικό επίσης για προεπεξεργασία πριν από τον καθαρισμό σε πλυντήριο αυτοκινήτων



Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά, δεν προσβάλλει τη βαφή, το χρώμιο, το πλαστικό, το καουτσούκ κ.λπ.

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές βαφές ή στον ήλιο. Προστατέψτε το από τον παγετό.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό παρμπρίζ/παραθύρων, μασκών ψυγείου, προφυλακτήρων, προβολέων, πινακίδων κυκλοφορίας κ.λπ. που επηρεάζονται από υπολείμματα εντόμων.

Οδηγίες
  • Απλώστε ομοιόμορφα τον αφρό πάνω στις βρόμικες επιφάνειες (παρμπρίζ, προβολείς, μπροστινή όψη πλαϊνών καθρεπτών).

  • Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 5 λεπτά. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τη βρομιά με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.

  • Στη συνέχεια, ξεπλύνετε σχολαστικά με κρύο νερό. Εάν χρειάζεται, πλύνετε ως συνήθως ή χρησιμοποιήστε πλυντήριο αυτοκινήτων.

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καυτές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως! Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει.

  • Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε γρήγορα τυχόν χώματα από τον δρόμο προτού καθαρίσετε κανονικά την περιοχή. Ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν αδιάλυτο.

Περιεχόμενα

5 l

Βάρος περιεχομένου

5370 g

Χημική βάση

Ανιονικά επιφανειοδραστικό μέσο

Χρώμα

Άχρωμο

Τιμή pH

10

Πυκνότητα

1,035 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 15°C έως 25°C

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Δοχείο

Κάνιστρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες