Καθαριστικό φρένων
Καθαριστικό φρένων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 5L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση αιθάλης, γράσου, σκόνης φρένων και λιπαρών υπολειμμάτων
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα
Δεν περιέχει ακετόνη
Υψηλή συμβατότητα του υλικού με βαφές, πλαστικά, λάστιχα στεγανοποίησης και καουτσούκ
Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη
Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για επιφανειακό καθαρισμό περιοχών συγκόλλησης. Πριν από την εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας των ελαστικών και πλαστικών εξαρτημάτων και των βαμμένων επιφανειών σε ένα μη ορατό σημείο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για γρήγορη απομάκρυνση ελαιωδών/λιπαρών υπολειμμάτων, αιθάλης, σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων κ.λπ.
Ψεκάστε τις επιφάνειες που θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Αν υπάρχει πολλή βρομιά, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Περιεχόμενα | 5 l |
Δοχείο | Κάνιστρο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Χρώμα | Άχρωμο |
Χημική βάση | Νάφθα |
Πυκνότητα/συνθήκες | 0,714 g/cm³ / στους 20°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Χωρίς AOX | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!