Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τσιμέντο επισκευών

Τσιμέντο εγκαταστάσεων ταχείας πήξης
ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 5KG

Αρ. είδους 0890350

EAN 4045989909896

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τσιμέντο επισκευών

Αρ. είδους 0890350
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
Τσιμέντο συναρμολόγησης ταχείας πήξης

Δεν περιέχει χλωρίδια, επομένως δεν είναι διαβρωτικό



Εύκολη εγκατάσταση με γρηγορότερη επίτευξη φέρουσας ικανότητας


  • Πήζει μετά από περίπου 3 λεπτά

  • Η επεξεργασία του μπορεί να γίνει μετά από μία ώρα (επίστρωση, γύψος)

  • Επιτυγχάνει γρήγορα υψηλό επίπεδο αντοχής σε κάμψη, εφελκυσμό και θλίψης

  • GISCODE: ZP1
Ανακοίνωση
  • Προστατεύει από τον παγετό!

  • Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλες ουσίες (όπως γύψο)

  • Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα νερού

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρευστή μορφή. Ο χρόνος επεξεργασίας αντιστοιχεί σε θερμοκρασία αέρα και αντικειμένου ίση με +20 °C
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Για γενική χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους

  • Για προσωρινές και δευτερεύουσες στερεώσεις

  • Για τοποθέτηση και αγκύρωση κασωμάτων θυρών και παραθύρων, πινάκων διακοπτών, χωνευτών κιβωτίων, καθώς και για τη στεγανοποίηση σημείων διαρροής σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα και τσιμεντένιους σωλήνες

  • Για την αγκύρωση αγκυρίων τύπου βίδας, γόμφων, γάντζων τοιχοποιίας, σφιγκτήρων σωλήνων και πολλών άλλων
Οδηγίες
  • Για τα σιφόνια δαπέδου πρέπει να προβλεφθούν λεπτές φλάντζες ως υπόστρωμα με ελάχιστο συνολικό πλάτος 5 cm. Αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό κατάλληλο για συγκόλληση, π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας, κόκκινος ορείχαλκος ή PVC-U.

  • Όλα τα καθαρά και φέροντα, στερεά, αντιολισθητικά, ορυκτά και επιτρεπόμενα υποστρώματα κατατάσσονται ως κατάλληλα υποστρώματα. (Τα γύψινα υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται εκ των προτέρων με CERAfix 101).

Χημική βάση

Μείγμα τσιμέντου Portland/αλουμίνας

Χρώμα

Γκρι

Πυκνότητα

1,45 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αναλογία ανάμειξης

0,3 l νερού για 1 kg

Συνθήκες εφαρμογής

στους 20°C

Ελάχιστη διάρκεια ζωής

1 min

Μέγ. χρόνος επεξεργασίας

3 min

Συνθήκες περαιτέρω επεξεργασίας

στους 20°C

Ελάχ. χρόνος στερεοποίησης

5 min

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

30 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

A1 - Μη εύφλεκτο

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN EN 13501-1

Μέγ. αντοχή σε κάμψη

3,8 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε κάμψη

σύμφωνα με το DIN EN 196-1 μετά από επτά ημέρες

Μέγ. θλιπτική αντοχή

22,5 N/mm²

Συνθήκες θλιπτικής αντοχής

μετά από 7 ημέρες, DIN EN 196-1

Βάρος περιεχομένου

5 kg

Δοχείο

Κουβάς

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης

Αντοχή στην κάμψη περίπου 2,8 N/mm² Περίπου 1 ώρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 3,5 N/mm² Περίπου 2 ώρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 3,6 N/mm² Περίπου 1 ημέρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 3,8 N/mm² Περίπου 7 ημέρες και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
Αντοχή σε θλίψη περίπου 7,6 N/mm² Περίπου 1 ώρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 11,5 N/mm² Περίπου 2 ώρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 13,1 N/mm² Περίπου 1 ημέρα και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
περίπου 22,5 N/mm² Περίπου 7 ημέρες και σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 196-1
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κίτρινα γάντια νιτριλίου

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΑ Ν.8

Ελαφριά γάντια γενικής χρήσης με επίστρωση νιτριλίου
Κίτρινα γάντια νιτριλίου

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΑ Ν.9

Ελαφριά γάντια γενικής χρήσης με επίστρωση νιτριλίου
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες