Παξιμάδι με πριτσίνι με φρεζάτη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Φρεζ. κεφ., επιψ. χάλυβ., ραβδ. στελ. ανοιχτ.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΣΠΕΙΡ ΦΡ Γ/Β 5,9X12,5 M4
Αρ. είδους 094832004
EAN 4056807104874
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δεν περιέχει χρώμιο (VI): Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
- Παξιμάδια με πριτσίνι, δύο τύποι στερέωσης: Σύνδεση με πριτσίνι και πρόσθετη βιδωτή σύνδεση.
- Αυτό επιτρέπει κυρίως τη χρήση βιδωτών συνδέσεων σε δομικά στοιχεία με σχετικά λεπτά τοιχώματα.
Πλεονεκτήματα του ραβδωτού στελέχους:
- Αυξημένες ροπές σύσφιγξης και αντίσταση στην περιστροφή
- Κατάλληλο για στερέωση όλων των υλικών, ειδικά αλουμινίου, πλαστικού και υαλοΐνας
Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Μήκος (l1) | 12,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 8,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 5,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 1,5-4,0 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 7860 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 2210 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 4 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6,0 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!