Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράβδος αγκύρωσης, μέτρα, γαλβανισμένος χάλυβας 5,8

ΝΤΙΖΑ DIN976-B- Γ/Β 8.8-M16X1000

Αρ. είδους 5916216999

EAN 4053479435763

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράβδος αγκύρωσης, μέτρα, γαλβανισμένος χάλυβας 5,8

Αρ. είδους 5916216999

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

For WIT injection systems in concrete and masonry
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M16

Μήκος αγκυρίου (l)

1000 mm

Έγκριση

ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Κατάλληλο για διάτρητο χιτώνιο

SH 20 x 130, SH 20 x 200, SH 20 x 85

Υλικό

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες