Γωνιακό γρανάζι
Γωνιακό γρανάζι, 1/4 ίντσας
ΚΕΦΑΛΗ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 57NM WIBOS
Αρ. είδους 06149000
EAN 4045727929445
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γωνιακό γρανάζι υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένο από ειδικά σκληρυμένο χάλυβα
Επιτρέπει μέγιστη ροπή 57 Nm ή μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 2.000 σ.α.λ.
Ασφαλές σταμάτημα
χάρη στη μαλακή, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη λαβή 360°
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις εργασίες βιδώματος σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία
Μαγνητική θήκη για μύτες 1/4" με τσοκ γρήγορης αλλαγής
- Ασφαλές σταμάτημα για τις βίδες μέσω μαγνητικής δύναμης.
- Κατάλληλο για όλες τις μύτες και τα τρυπάνια με βάση στερέωσης C6.3 και E6.3
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για χρήση σε δράπανα και επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια
Βάση λεπίδας | 1/4 ίντσας, E 6,3 εξαγωνικό |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Θήκη για μύτες κατσαβιδιού | 1/4 ίντσας, εξαγωνική |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Μέγ. ροπή | 57 Nm |
Μήκος | 165 mm |