Βίδα γυψοσανίδας
Βίδα γυψοσανίδας, φωσφατωμένος χάλυβας H
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 5,5X38
Αρ. είδους 018965538
EAN 4011231244688
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κοφτερό χοντρό σπείρωμα
- Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας
- Φρεζάτη κεφαλή με εσοχή Phillips PH 2
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5,5 mm |
Μήκος (l) | 38 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,0 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Μικρή φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |