Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας
Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας, επιψευδαργ. χάλυβας.
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 5,5X16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κεφαλή με πρόσθετη αυλάκωση συγκράτησης για πώματα κάλυψης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,6 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,6 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
DIN | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!