Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένη βίδα αυτοκοχλιοτόμησης με ροδέλα συγκράτησης

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, με ροδέλα
ΣΤΡΙΦΟΝΙ ΕΠΙΧΡΥΣΑ 5,5Χ13

Αρ. είδους 0129085513

EAN 4046778955735

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένη βίδα αυτοκοχλιοτόμησης με ροδέλα συγκράτησης

Αρ. είδους 0129085513

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα με ροδέλα στερέωσης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (Α2Κ), σχήμα C, αιχμηρή μύτη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Διάμετρος ροδέλας (d2)

15 mm

ISO

10510

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Πάχος ροδέλας (h1)

1,6 mm

Μορφή

C

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Ύψος κοπής (k1)

4 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες