Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 5Χ50ΜΜ Α4

Αρ. είδους 0526002005

EAN 4056807198484

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ

Αρ. είδους 0526002005
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
DIN 5299C


Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης


Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

50 mm

Πάχος (d3)

5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

7 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

85 kg

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες