Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξολκέας βιδών

Εξολκέας βιδών
ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΟΛΑΟΥΖΟ 54-Ρ5

Αρ. είδους 0695348688

EAN 4011231605366

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξολκέας βιδών

Αρ. είδους 0695348688
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
Για την αφαίρεση σπασμένων βιδών ή μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ανοίξτε μια οπή στο τμήμα που θέλετε να αφαιρέσετε και βιδώστε τον εξολκέα αριστερόστροφα, όπως φαίνεται στον πίνακα. Με περαιτέρω σύσφιγξη του εξολκέα ξεβιδώνεται το σπασμένο τμήμα χωρίς να καταστρέφεται το σπείρωμα.

Κατάλληλο για βίδα

9/16 ίντσας - 3/4 ίντσας, M14 - M18

Μήκος

78 mm

Διάμετρος τρυπανιού

8,5 mm

Μέγεθος

5

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες