Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιοι στεγανοποίησης, συλλογή 525 τεμάχια, σε εργαλειοθήκη 4.4.1

DIN 7603, αλουμίνιο, 525 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΡΟΔΕΛ.ΣΤΕΓΑΝ.ΑΛΟΥΜΙΝ.DIN7603 525ΤΕΜ.

Αρ. είδους 5964046300

EAN 4046777876970

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτύλιοι στεγανοποίησης, συλλογή 525 τεμάχια, σε εργαλειοθήκη 4.4.1

Αρ. είδους 5964046300
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
Αλουμίνιο

Όλες οι ροδέλες σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7603 λειτουργούν ως επίπεδες στεγανοποιήσεις σε στατικές επιφάνειες


Χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση στατικών βιδωτών συνδέσεων σωλήνων



  • Οι αλουμινένιοι δακτύλιοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντοχής τους στη διάβρωση

  • Σχήμα A = επίπεδη στεγανοποίηση

  • Αντοχή στη θερμότητα έως +300 °C
Ανακοίνωση

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροδελών στεγανοποίησης εξαρτάται από το μέσο που υπάρχει στον αγωγό.


Όταν χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, η εσωτερική διάμετρος έχει αποφασιστική σημασία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

525 Stck(pcs)

DIN

7603

Υλικό

Αλουμίνιο

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Περιλαμβάνεται το Δακτύλιοι στεγανοποίησης, συλλογή 525 τεμάχια, σε εργαλειοθήκη 4.4.1:
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10Χ14X1

Περιγραφή:
10 x 14 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10Χ16X1

Περιγραφή:
10 x 16 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12Χ16X1,5

Περιγραφή:
12 x 16 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12Χ18X1,5

Περιγραφή:
12 x 18 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14Χ18X1,5

Περιγραφή:
14 x 18 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16Χ20X1,5

Περιγραφή:
16 x 20 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16Χ22X1,5

Περιγραφή:
16 x 22 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18Χ22X1,5

Περιγραφή:
18 x 22 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18Χ24X1,5

Περιγραφή:
18 x 24 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20Χ26X1,5

Περιγραφή:
20 x 26 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 22Χ27X1,5

Περιγραφή:
22 x 27 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 24Χ30X2

Περιγραφή:
24 x 30 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 26Χ32X2

Περιγραφή:
26 x 32 mm
Ποσότητα: 25 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝ.DIN7603 30X36X2

Περιγραφή:
30 x 36 mm
Ποσότητα: 25 x
50 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6Χ10X1

Περιγραφή:
6 x 10 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8Χ12X1

Περιγραφή:
8 x 12 mm
Ποσότητα: 50 x
50 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8Χ14X1

Περιγραφή:
8 x 14 mm
Ποσότητα: 50 x
Ένθετο συστήματος, πλαστικό, 4.4.1
1 x
Ένθετο συστήματος, πλαστικό, 4.4.1

ΘΗΚΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ 4.4.1

Περιγραφή:
Αριθμός διαμερισμάτων: 3 Stck(pcs); Πλάτος διαμερίσματος x βάθος διαμερίσματος x ύψος διαμερίσματος: 315 x 62 x 52 mm
Σταθερό διαμέρισμα για την τακτοποιημένη αποθήκευση και ανάκτηση διαφόρων μικρών εξαρτημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα διαχωριστικά συστήματος.
Ποσότητα: 1 x
15 x
Διαχωριστικό Για πλαστικό ένθετο συστήματος

ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΧ/ΚΟ SYSKO 70 X 2.5 X 55MM

Περιγραφή: Για μεμονωμένο διαχωρισμό στα πλαστικά ένθετα συστήματος. Ιδανικό για την τακτοποιημένη αποθήκευση και ανάκτηση μικρών εξαρτημάτων
Ποσότητα: 15 x
25 x
Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14Χ20X1,5

Περιγραφή:
14 x 20 mm
Ποσότητα: 25 x