Σετ ξύστρας με λεπίδες 52 τεμάχια
Ξύστρα με λεπίδα και σετ ταχ. ασφ. σε πλαστ. κουτί
ΣΕΤ ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ-52 ΤΜΧ
Αρ. είδους 0714663380
EAN 4065746553476
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ευέλικτο και αποδοτικό
- Το σετ ξύστρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες και εφαρμογές, όπως για την αφαίρεση αυτοκόλλητων, υπολειμμάτων, επικαλύψεων και ρύπων
Εργονομικό και ασφαλές προϊόν
- Η ξύστρα διαθέτει εργονομική λαβή δύο συστατικών, η οποία εξασφαλίζει άνετη χρήση
- Το σύστημα σύσφιγξης με ταχεία απελευθέρωση συγκρατεί εύκολα και με ασφάλεια τις λεπίδες στη θέση τους
Αυξημένη αποτελεσματικότητα
- Με χρήση της σωστής λεπίδας για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή
- Τυπική λεπίδα ξύστρας για συμβατικές και γενικές εφαρμογές
- Μαύρη, εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα με στρογγυλεμένα άκρα για να μην προκαλεί γρατσουνιές
- Πλαστική λεπίδα ξύστρας, ιδανική για ξύσιμο ευαίσθητων επιφανειών
- Λεπίδα HEAVY-DUTY με δύο ακμές κοπής 60° με πολύ υψηλή πίεση επαφής για ανθεκτικές και σκληρές επικαλύψεις
- Λεπίδα HEAVY-DUTY με τέσσερεις ακμές κοπής 90° για την αφαίρεση εύθρυπτων υλικών και για την εξομάλυνση επιφανειών
Σύστημα ORSY®
- Μικρές διαστάσεις σε αρθρωτό πλέγμα Würth 4.2.1 για τέλεια αποθήκευση μαζί με άλλα προϊόντα ORSY, π.χ. σε εργαλειοθήκη συστήματος Würth ή σε συρτάρια στον τροχήλατο εργαλειοφόρο συνεργείου
Μετά από τη χρήση, γυρίστε τη λεπίδα ανάποδα για να προστατέψετε την ακμή κοπής της μέσα στη θήκη










Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 52 Stck(pcs) |
Πλάτος ξύστρας | 40 mm |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 842,000 g |

REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

REPLBLDE-F.HEAVYDUTY-4X90GRD-W40MM